Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkServer Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6461930
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46U3278
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
netzteil redundant
Lenovo ThinkServer - Stromversorgung redundant / Hot-Plug (Plug-In-Modul) - 750 Watt - FRU, (CRU) - Tier 1 - für ThinkServer RD240
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromversorgung redundant / Hot-Plug - Plug-In-Modul
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU), Customer Replaceable Unit (CRU) - Tier 1
Kennzeichnung
UL, C-Tick, cUL, GS, CB, EMC, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Stromversorgungsgerät
Leistungskapazität
750 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
8.7 cm
Tiefe
23.6 cm
Höhe
4 cm
Gewicht
990 g
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkServer RD240
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,81*
€ 549,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,96*
€ 546,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 445,12*
€ 529,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,12*
€ 514,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,92*
€ 479,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.