Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i3 2100 Mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6461180
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     03T8011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i3
Intel Core i3
Ihr Alltag ist ab sofort ein wenig einfacher. Mit kürzerer Aktivierung aus dem Standby und schnellerer CPU-Leistung kann Ihr Prozessor länger und intelligenter arbeiten. Mit der verbesserten Iris Grafik genießen Sie Filme in kristallklarer Qualität.
Intel Core i3 2100 Mobil - 3.1 GHz - 2 Kerne - 4 Threads - 3 MB Cache-Speicher - LGA1155 Socket - FRU - für ThinkCentre M91; M91p
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor (Mobil)
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i3 2100 (2. Gen.)
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.1 GHz
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, integrierter Speicher-Controller, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Fast Memory Access, Intel Flex Memory Access, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Thermal Monitoring Technologies, Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT)
Cache-Speicher
3 MB
Temperaturspezifikationen
69.1 °C
Herstellungsprozess
32 nm
Anz. der Kerne
Dual-Core
Anz. der Threads
4 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 3 MB
Thermal Design Power (TDP)
65 W
PCI Express Revision
2.0
Anz. PCI Express Lanes
16
Geeignete Sockel
LGA1155 Socket
Verschiedenes
Preistyp
Field Replaceable Unit (FRU)
Kennzeichnung
RoHS
Cache-Speicher
Installierte Größe
3 MB
Integrierte Grafik
Typ
Intel HD Graphics 2000
Funktionen
Dual Display Capable, Intel FDI, Intel Clear Video HD Technology, InTRU 3D Technology, Intel Quick Sync Video, Intel Insider
Basisfrequenz
850 MHz
Max. dynamische Frequenz
1.1 GHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo ThinkCentre M91 ¦ Lenovo ThinkCentre M91p
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - LGA1155 Socket
Weitere Suchbegriffe: core i3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 433,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 433,09*
€ 515,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,89*
€ 513,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,31*
€ 502,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,65*
€ 499,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,59*
€ 456,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.