Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP 2133 Mini-Note


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6454788
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     FK290AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HP Laptops
HP Notebooks
Laptop
Laptops
Der HP 2133 ist ein kleiner, aber dennoch voll ausgestatteter Notebook PC - unter anderem mit Voll-Tastatur, WLAN und Ethernet-Anbindung. Er verfügt über die Leistung und Funktionalität eines klassischen Notebooks und ist genauso zuverlässig, sicher und einfach zu bedienen. Der HP 2133 besteht aus einem glatten und widerstandsfähigen Aluminiumgehäuse, ist mit einem kratzfesten Display ausgestattet und verfügt über stabile Magnesium-Scharniere sowie HP DuraKeys. Diese durchsichtige Beschichtung schützt die Tastatur vor Abrieb. Verschiedene Sicherheitsfunktionen machen den Mini-Note PC fit für jeden Einsatz. Der HP 3D DriveGuard sorgt dank des integrierten dreidimensionalen digitalen Beschleunigungssensors für den Schutz der Festplatte vor Erschütterungen. Das reduziert das Risiko eines Datenverlustes um bis zu 50 Prozent. Auch die Unterhaltung kommt beim HP 2133 nicht zu kurz. Denn das Notebook verfügt über zahlreiche Multimediafunktionen. Die integrierte Webkamera bietet gleich mehrere Möglichkeiten: mit ihr können Anwender nicht nur live und in Farbe mit Kollegen und Freunden kommunizieren. Sie ermöglicht es auch, ohne zusätzliche Hardware Videoclips oder Standbilder aufzunehmen und in Präsentationen, Dokumente oder E-Mails einzubinden. Das integrierte Wireless LAN (WLAN) eröffnet dem Nutzer dabei viele Kommunikationswege - vom Instant Messaging, über E-Mail bis hin zur Internettelefonie oder Blogging.
HP 2133 Mini-Note - C7-M 1.6 GHz ULV - Vista Business / XP Pro Downgrade - Chrome9 - 2 GB RAM - 120 GB HDD - 22.6 cm (8.9") 1280 x 768
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Netbook
Betriebssystem
Microsoft Windows Vista Business / XP Professional Downgrade
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Passwort für Stromeinschaltung, Warnmeldung bei Änderung der Speicherkonfiguration, Besitzeranhänger, HP 3D DriveGuard, Configuration Control Hardware, Setup Password, HP Fast Charge
Gehäusematerial
Aluminium
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, MIC, FCC, A-Tick, ICES, CIT
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz
125 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 200 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)
Vibrationstoleranz
0.75 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (in Betrieb) / 1.5 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (nicht in Betrieb)
Software
Software inbegriffen
Intervideo WinDVD, Norton Internet Security, Adobe Flash Player, Windows Live Messenger, Windows XP Professional-Recovery-CD, PDF Complete Special Edition, HP Recovery Manager, Roxio Creator Basic, HP Webcam
Microsoft Office Preloaded
Enthält ein vorinstalliertes Image von ausgewählten 2007 Microsoft Office Suites. Für die Aktivierung der Software muss ein Medialess License Kit (MLK) erworben werden.
Batterie
Technologie
6 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
55 Wh
Betriebszeit
Bis zu 4.5 Stunden
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z, IEEE 802.11, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, W-Lan ZERTIFIZIERT, Bluetooth 2.0
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2
Ethernet-Controller
Broadcom BCM5788M
Drahtlos
802.11a/b/g, Bluetooth 2.0
Drahtlos-Controller
Broadcom 4311AG
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.27 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
25.5 cm x 16.5 cm x 2.7 cm
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
VIA VN896
Cache
L2 - 128 KB
Energieeffizienz
Ultra Low Voltage
CPU
VIA C7-M 1.6 GHz
Front-Side-Bus
800 MHz
Audio & Video
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Ton
Stereolautsprecher, Stereo-Mikrofon
Max. zugewiesene RAM-Größe
256 MB
Kamera
Ja
Technologie für die Speicherzuordnung
Shared Video Memory (UMA)
Grafikprozessor
VIA Chrome9
Codec
AD1984HD
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
VGA ¦ Mikrofoneingang ¦ Kopfhörerausgang ¦ LAN ¦ USB 2.0 ¦ PoweredUSB 2.0
Steckplatz
1 x ExpressCard/54 (1 frei)
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte, MultiMediaCard)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 18.5 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
120 GB HDD SATA 1.5Gb/s / 7400 rpm
Bildschirm
Typ
22.6 cm (8.9")
Besonderheiten
Blendfreie
Auflösung
1280 x 768 (WXGA)
LCD-Hintergrundbeleuchtung
Leuchtstoffröhre (CCFL)
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 200-PIN
RAM
2 GB (1 x 2 GB)
Geschwindigkeit
667 MHz
Anz. Steckplätze
1
Max. unterstützter RAM-Speicher
2 GB
Leere Steckplätze
1
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.506,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.506,96*
€ 1.793,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.505,38*
€ 1.791,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.464,19*
€ 1.742,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.424,53*
€ 1.695,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.366,56*
€ 1.626,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.