Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon X7350


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Intel Xeon X7350 Prozessor 2,93 GHz 8 MB L2
HPE Intel Xeon X7350 Prozessor 2,93 GHz 8 MB L2
Artikel-Nr.:
     C1001-6454375
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     452457-001
EAN/GTIN:
     4054842485699
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon X7350 - 2.93 GHz - 4 Kerne - 8 MB Cache-Speicher
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon X7350
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.93 GHz
Cache-Speicher
8 MB
64-Bit-Computing
Ja
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache-Speicher-Details
L2 - 8 MB
Thermal Design Power (TDP)
130 W
Cache-Speicher
Installierte Größe
8 MB
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.996,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.158,79*
€ 2.568,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.141,11*
€ 2.547,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.078,58*
€ 2.473,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.037,94*
€ 2.425,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.996,79*
€ 2.376,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.