Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compaq Evo Thin Client T20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6453265
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     292219-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thin Client
ThinClient
Zero Client
ZeroClient
Optimale Verwaltbarkeit und Verzicht auf Features, die nicht gebraucht werden: Die Vorzüge des Compaq EVO Thin Client T20 leuchten ein. Denn viele PC-Nutzer arbeiten beruflich nur mit einer oder zwei Anwendungen - zu wenig, um einen voll ausgestatteten PC zu rechtfertigen. Der Compaq EVO T20 wurde für Unternehmen entwickelt, die auf kostengünstige Hardware und optimalen Support Wert legen. Mit dem Compaq EVO T20 wird der Aufwand für Netzwerkadministration und Setup drastisch reduziert. Nebenbei senkt er das Diebstahlrisiko und erhöht die Datensicherheit: Als ThinClient ist er nicht autonom, sondern nur im Netzwerk verwendbar; die Daten sind nicht lokal am Arbeitsplatz, sondern nur zentral gespeichert.
Compaq Evo Thin Client T20 - Thin Client - Tower - 1 x Geode GX1 300 MHz - RAM 64 MB - Flash 32 MB - PPP - Windows CE .NET - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Thin Client
Anwendungsempfehlung
Kleinbetrieb, Großunternehmen
Formfaktor des Produktes
Tower
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
RAM
Technologie
SDRAM
Installierte Anzahl
64 MB / 256 MB (Max)
Netzwerk
Typ
Integriert
Leistungsmerkmale
DHCP Support
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, PPP
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt, CSA, TUV GS, VCCI, EN55022, UL 1950, ZH1 618
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Betriebssystem / Software
Software
Rapport Administrative Software, Microsoft RDP 5.1, Citrix ICA 6.20
Bereitgestelltes Betriebssystem
Microsoft Windows CE .NET
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Typ
Integriert
Kompatibilität
AC '97
Soundmodus
Stereo
Max. Sampling-Rate
44.1 kHz
Eingabegerät
Typ
Maus, Tastatur
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.2 cm
Tiefe
19.5 cm
Höhe
21.3 cm
Gewicht
3.5 kg
Grafik-Controller
Typ
Integriert
Grafikprozessor
Shared Video Memory (UMA)
Videoschnittstellen
VGA
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Prozessor / Chipsatz
Taktfrequenz
300 MHz
CPU
National Geode GX1
Max. Prozessoranzahl
1
Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
Flash
Kapazität
32 MB / max. 32 MB
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x USB ¦ 1 x Audio-Ausgang ¦ 1 x Mikrofon ¦ 1 x LAN ¦ 1 x VGA
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x Speicher
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: thin client hp, thin client
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 84,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,86*
€ 100,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,38*
€ 87,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,30*
€ 77,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.