Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Athlon II X4 615e


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD Athlon II X4 615e Prozessor 2,5 GHz 2 MB L2
HP AMD Athlon II X4 615e Prozessor 2,5 GHz 2 MB L2
Artikel-Nr.:
     C1001-6448474
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     632485-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Athlon
Athlon
AMD CPU
CPU AMD
Schaffen Sie in kürzerer Zeit mehr und erweitern Sie Ihre digitale Welt durch die Multi-Core Performance und Energieeffizienz mit AMD Athlon II Prozessoren. Systeme mit einem AMD Athlon II Prozessor bieten eine lebendiges, visuelle Erlebnis, ausgezeichnete Multitasking-Funktionen und eine außergewöhnliche Performance und Energieeffizienz.
AMD Athlon II X4 615e - 2.5 GHz - 4 Kerne - 2 MB Cache-Speicher - für P/N: AT493AV, BK901AV, LK580LT, VS913UT
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Athlon II X4 615e
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.5 GHz
Cache-Speicher
2 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache-Speicher-Details
L2 - 512 KB
Thermal Design Power (TDP)
45 W
Cache-Speicher
Installierte Größe
512 KB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: AT493AV, BK901AV, LK580LT, VS913UT
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,37*
€ 199,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,04*
€ 191,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,08*
€ 179,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,93*
€ 176,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,76*
€ 160,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.