Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E3-1225V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Xeon E3-1225 v2 Prozessor 3,2 GHz
HP Intel Xeon E3-1225 v2 Prozessor 3,2 GHz
Artikel-Nr.:
     C1001-6448314
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     690028-001
EAN/GTIN:
     4054842528846
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon E3-1225V2 - 3.2 GHz - 4 Kerne - 4 Threads - 8 MB Cache-Speicher - für P/N: D8D81UT, E3F70EC, E3F71EC, G1X49EA, G1X50EA, J8M50US, WM624EA, WM670EA, WM684EA
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E3-1225V2
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.2 GHz
Architektur-Merkmale
Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel vPro Technology
Cache-Speicher
8 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
4 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 8 MB
Thermal Design Power (TDP)
77 W
PCI Express Revision
3.0
PCI Express-Konfigurationen
1x16+1x4, 1x8+3x4, 2x8+1x4
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.6 GHz
Cache-Speicher
Installierte Größe
8 MB
Integrierte Grafik
Typ
Intel HD Graphics P4000
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: A1H69AV, A3J44AV, A3J45AV, A8X14AV, A8X15AV, B2B84LA, b2b84ut, B2B85LA, b2b85ut, b2b86ut, B2C09UT, B2C11UT, B2C36LA, B4F76PA, B4F77PA, B4F78PA, B4F79PA, B4F80PA, B5N63LA, B5P15UT, B5S64PA, B5S65PA, B8N33PA, B8N34PA, B8N35PA, B8N36PA, B8N37PA, B8N65PA, B8U72LA, C1C54LT, C1C55LA, C1C63LA, C1C64LA, C1C65LA, C1C66LA, C1C67LA, C1C69LT, C1C71LA, C1C72LA, C1D79UT, C1D80UT, C1Q77PA, C1Q78PA, C1Q79PA, C1Q80PA, C2Q92PA, C2Q93PA, C2Q94PA, C2Q95PA, C2Q96PA, C3X51EC, C3X59ECR, C4H81UC, C5K31UC, C5Q72UC, C5Q73UC, C5Y75UP, C7F51UC, C7F60UC, C7G97PC, C7H18UC, C7M11UP, C7M53UP, C7M54UP, C7N36UP, C7Y63UC, C8K85UP, C8L08UP, C8L09UP, C8L17UP, C8U69UC, C8U70UC, C9T93EC, C9U04EC, C9U05EC, C9U06EC, C9U07EC, C9U08EC, D0M05UC, D2C33UP, D3A42PP, D6H30US, D6H32US, D8D81UT, E0T75AV, E2A06LA, E2A29LT, E2A33LT, E2A35LA, E2A45LA, E2A47LA, E2A48LA, E2G51AV, E2M47PA, E2M48PA, E3F67EC, E3F68EC, E3F69EC, E3F70EC, E3F71EC, E3X98PA, E3Y07PA, E4G08UC, E4G12UC, E4G17UC, E5Q52US, E5V49PA, E5V50PA, E5V51PA, E5V52PA, E5V53PA, F0H98UP, F1K74LA, F1K76LA, F1L74LA, F6A88UC, F9B93PA, F9B94PA, G1A67UP, G1A88UP, G1A89UP, G1X49EA, G1X50EA, G5S30UC, G6L34EC, G6L36EC, H4B29EP, H4B35EP, H4L22EP, H5A04EP, J5W01UC, J8M50US, LJ452AV, QG197AV, QG198AV, WM427EA, WM428EA, WM429EA, WM430EA, WM431EA, WM432EA, WM433EA, WM441EA, WM442EA, WM443EA, WM451ETR, WM459EA, WM461EA, WM462EA, WM467ET, WM470EA, WM471ET, WM473ET, WM474EA, WM481ET, WM482ET, WM483ET, WM485ET, WM486EA, WM493ET, WM497ET, WM498ET, WM499ET, WM500ET, WM501ET, WM502ET, WM503EA, WM504EA, WM505EA, WM507EA, WM508EA, WM514EA, WM515EA, WM516EA, WM518EA, WM525ET, WM526EA, WM530ET, WM535EA, WM537EA, WM538EA, WM539EA, WM542EA, WM547EA, WM548EA, WM549EA, WM550EA, WM551EA, WM555EA, WM556EA, WM557EA, WM558EA, WM559EA, WM561EA, WM562EA, WM563EA, WM598EA, WM599EA, WM600EA, WM607EA, WM622EA, WM624EA, WM646ET, WM670EA, WM684EA
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 450,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,88*
€ 611,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,46*
€ 608,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,10*
€ 590,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,13*
€ 574,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,47*
€ 536,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.