Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E3-1220LV2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Intel Xeon E3-1220L v2 Prozessor 2,3 GHz 3 MB L3
HPE Intel Xeon E3-1220L v2 Prozessor 2,3 GHz 3 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-6448299
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     686687-001
EAN/GTIN:
     5711783226475
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Xeon Prozessoren sind für Cloud-Computing, Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben und Big-Data-Analysen ausgelegt. Sie verbessern die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und bewältigen beliebige Aufgabenstellungen.
Intel Xeon E3-1220LV2 - 2.3 GHz - 2 Kerne - 4 Threads - 3 MB Cache-Speicher - Low-Power - LGA1155 Socket - für P/N: 783958-S01, 783959-S01, 784918-425, 784919-425, 802243-001, E2Z82A, F9A40A, J2Q96A
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E3-1220LV2
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.3 GHz
Cache-Speicher
3 MB
Herstellungsprozess
22 nm
Energieeffizienz
Low-Power
Anz. der Kerne
Dual-Core
Anz. der Threads
4 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 3 MB
Thermal Design Power (TDP)
17 W
PCI Express Revision
3.0
PCI Express-Konfigurationen
1x16+1x4, 1x8+3x4, 2x8+1x4
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.5 GHz
Geeignete Sockel
LGA1155 Socket
Cache-Speicher
Installierte Größe
3 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 470065-750, 470065-752, 470065-754, 470065-755, 470065-756, 470065-757, 470065-758, 470065-759, 470065-760, 470065-761, 470065-765, 470065-766, 470065-772, 470065-773, 470065-774, 470065-777, 470065-779, 470065-784, 470065-790, 470065-797, 674785-001, 674785-011, 674785-031, 674785-041, 674785-051, 674785-421, 674786-001, 674786-011, 674786-031, 674786-041, 674786-051, 674786-421, 674787-001, 674787-011, 674787-031, 674787-041, 674787-051, 674787-421, 675240-B21, 675241-B21, 675242-B21, 675420-001, 675420-371, 675420-421, 675421-001, 675421-371, 675421-421, 675422-001, 675422-371, 675422-421, 675596-B21, 675597-B21, 675598-B21, 686134-425, 686135-425, 686136-425, 686137-425, 686141-035, 686141-045, 686142-035, 686144-425, 686232-S01, 686233-S01, 686818-375, 687519-S01, 687520-S01, 687523-375, 712317-001, 721546-001, 721546-031, 721546-041, 721546-051, 721546-421, 731197-S01, 742298-425, 743735-425, 783958-S01, 783959-S01, 784918-425, 784919-425, 802243-001, D3W26A, D7J57A, D9G22A, E2Z82A, F9A40A, J2Q96A
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 395,32*
€ 470,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,08*
€ 468,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,50*
€ 457,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 373,76*
€ 444,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 345,12*
€ 410,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.