Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD A-Serie A4-3305M Mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD A4-3305M Prozessor 1,9 GHz 12 MB L2
HP AMD A4-3305M Prozessor 1,9 GHz 12 MB L2
Artikel-Nr.:
     C1001-6448259
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     672093-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD A-Serie
AMD CPU
CPU AMD
amd cpu
Die revolutionäre heterogene Systemarchitektur (Heterogeneous System Architecture, HSA) ist ein Standard im Prozessordesign, der für ein harmonisches Zusammenwirken von CPU und GPU sorgt. Dank HSA lässt sich die volle Performance der AMD Hardware nutzen, für eine effizientere Leistung und Anwendungen, die schnell und verzögerungsfrei reagieren. Lassen Sie sich von Grafiktechnologie der Spitzenklasse begeistern - dank der Graphics Core Next (GCN)-Architektur von AMD. Diese Technologie nutzt absolut innovative Zusatzfunktionen und erhöht die Performance der AMD Radeon Grafikkarten.
AMD A4 3305M Mobil - 1.9 GHz - 2 Kerne - 1 MB Cache-Speicher - Socket FS1 - für P/N: A6E34EA, B5M52LA, D8E40LA, LG862EA, LG863EA, LG866EA, LG868EA, LJ522UT, LY488EA
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor (Mobil)
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD A4 3305M
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
1.9 GHz
Cache-Speicher
1 MB
Herstellungsprozess
32 nm
Anz. der Kerne
Dual-Core
Cache-Speicher-Details
L2 - 1 MB
Thermal Design Power (TDP)
35 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.5 GHz
Geeignete Sockel
Socket FS1
Cache-Speicher
Installierte Größe
1 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: A1F18EA, A1F83ES, A6E34EA, A6E40EA, A6F37EA, A9S01PA, B0W19ES, B5M52LA, D8E40LA, LG855EA, LG859EA, LG862EA, LG863EA, LG866EA, LG868EA, LJ522UT, LL132AV, LY427EA, LY488EA, LY489EA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,35*
€ 181,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,70*
€ 175,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,69*
€ 142,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.