Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD A-Serie A6-3620


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD A6-3620 Prozessor 2,5 GHz 4 MB L2
HP AMD A6-3620 Prozessor 2,5 GHz 4 MB L2
Artikel-Nr.:
     C1001-6448256
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     671608-001
EAN/GTIN:
     4054842521960
Suchbegriffe:
AMD A-Serie
AMD CPU
CPU AMD
amd cpu
Mit Virtual Super Resolution erhalten Sie eine Bildqualität, die mit 4K konkurriert, während Sie Ihre Lieblingsspiele spielen, selbst auf einem 1080p-Display. Eliminieren Sie Ruckeln und Tearing mit AMD FreeSync Technologie. Überlegenes Gaming zu Hause oder unterwegs dank Graphics Core Next Architektur und Unterstützung für DirectX 12 und Vulkan APIs. Automatische Verbesserung der Videoqualität für verbesserte Farben, Kontrast und Auflösung für alle Ihre Lieblingsfotos mit AMD Perfect Picture Technologie.
AMD A6 3620 - 2.2 GHz - 4 Kerne - 4 MB Cache-Speicher - für Pro 3400, 3405, 3500, 3505
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD A6 3620
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.2 GHz
Cache-Speicher
4 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.5 GHz
Cache-Speicher
Installierte Größe
4 MB
Integrierte Grafik
Typ
AMD Radeon HD 6530D
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Pro 3400, 3405, 3500, 3505
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,44*
€ 328,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,23*
€ 322,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,38*
€ 313,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,35*
€ 309,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,58*
€ 283,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.