Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD A-Serie A6-3600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD A6-3600 Prozessor 2,1 GHz 4 MB L2
HP AMD A6-3600 Prozessor 2,1 GHz 4 MB L2
Artikel-Nr.:
     C1001-6448248
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     667724-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD A-Serie
AMD CPU
CPU AMD
amd cpu
Mit Virtual Super Resolution erhalten Sie eine Bildqualität, die mit 4K konkurriert, während Sie Ihre Lieblingsspiele spielen, selbst auf einem 1080p-Display. Eliminieren Sie Ruckeln und Tearing mit AMD FreeSync Technologie. Überlegenes Gaming zu Hause oder unterwegs dank Graphics Core Next Architektur und Unterstützung für DirectX 12 und Vulkan APIs. Automatische Verbesserung der Videoqualität für verbesserte Farben, Kontrast und Auflösung für alle Ihre Lieblingsfotos mit AMD Perfect Picture Technologie.
AMD A6 3600 - 2.1 GHz - 4 Kerne - 4 MB Cache-Speicher - Socket FM1 - für P/N: C5Y41EA, D1V67EA, D5R81EA, D5S29EA, D5S42EA, D5T05ES, J8T00ES, J8T01ES, QB261ES
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD A6 3600
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.1 GHz
Cache-Speicher
4 MB
Herstellungsprozess
32 nm
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache-Speicher-Details
L2 - 4 MB - 4 x 1 MB
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.4 GHz
Geeignete Sockel
Socket FM1
Cache-Speicher
Installierte Größe
4 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: A0Y05LT, A0Y06LT, A0Y31LT, A2J92ES, A2J93ES, A2V05LT, A2W28LT, B1T49AV, B2B46LT, B5H44EA, B5H51EA, B5H53EA, B5H55EA, B5H58EA, B5H65EA, B5H70EA, B8U97LT, B9P27AV, C5X57EA, C5X63EA, C5X66EA, C5X74EA, C5X76EA, C5X77EA, C5Y15EA, C5Y41EA, C6Z82UT, C6Z83UT, C7A32UT, C7A33UT, C7A34UT, C7A35UT, C9G85LT, D1V25EA, D1V43ES, D1V67EA, D1V68EA, D1V81EA, D1V82EA, D1V85EA, D1V87EA, D5R66EA, D5R67EA, D5R68EA, D5R70EA, D5R72EA, D5R78EA, D5R79EA, D5R80EA, D5R81EA, D5R82EA, D5R84EA, D5S09EA, D5S15EA, D5S29EA, D5S30EA, D5S42EA, D5S45EA, D5S51EA, D5S69EA, D5S70EA, D5S76EA, D5S80EA, D5S81EA, D5S85EA, D5S86EA, D5S87EA, D5S88EA, D5S90EA, D5T05ES, D5T07EA, D5T13EA, H4L44ES, J8T00ES, J8T01ES, LH120EA, LH121EA, LH121EAR, LH123EA, LH123EAR, LH124EA, LH125EAR, LH127EA, LH128EA, LH128EAR, LH129EA, LH130EA, LH131EA, LH132EA, LH196EA, QB053EA, QB055EA, QB182ES, QB183ES, QB190ES, QB242EA, QB261ES, QB288EA, QB289EA, QB290EA, QB291EA, QB292EA, QB293EA, QB294EA, QB296EA, QB299EA, QB300EA, QB302EA, QB303EA, QB344EA, QB345EA, QQ961AV, XZ940UT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,83*
€ 297,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,67*
€ 292,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,27*
€ 282,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,42*
€ 255,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.