Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i7 2670QM Mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Core i7-2670QM Prozessor 2,2 GHz 6 MB L3
HP Intel Core i7-2670QM Prozessor 2,2 GHz 6 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-6448232
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     665116-001
EAN/GTIN:
     4054842520277
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i7
Intel Core i7
Die Intel Core i7 Prozessoren stellen dank schnellerer, intelligenter Multicore-Technik, die Rechenleistung dynamisch ganz nach Bedarf zuweist, einen unglaublichen Durchbruch bei der PC-Leistung dar. Sie sind die besten Intel Desktop-Prozessoren aller Zeiten. Erleben Sie schnelleres Multitasking und erstellen Sie beeindruckende digitale Medien. Und durch die Kombination aus Intel Turbo Boost Technology und Intel Hyper-Threading-Technologie (Intel HT-Technologie), die die volle Prozessorleistung genau dort entfaltet, wo Sie sie am dringendsten benötigen, können Sie bei allem, was Sie auf Ihrem PC erledigen, auf maximale Leistung zählen.
Intel Core i7 2670QM Mobil - 2.2 GHz - 4 Kerne - 8 Threads - 6 MB Cache-Speicher - PGA988 Socket - für Pavilion Laptop dv6
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor (Mobil)
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i7 2670QM (2. Gen.)
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.2 GHz
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, integrierter Speicher-Controller, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Fast Memory Access, Intel Flex Memory Access, Intel Turbo Boost Technology 2.0, 4G WiMAX Wireless Technology, Intel My WiFi Technology, Intel Anti-Theft Technology, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d)
Cache-Speicher
6 MB
Herstellungsprozess
32 nm
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
8 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 6 MB
Thermal Design Power (TDP)
45 W
PCI Express Revision
2.0
Anz. PCI Express Lanes
16
PCI Express-Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.1 GHz
Geeignete Sockel
PGA988 Socket
Cache-Speicher
Installierte Größe
6 MB
Integrierte Grafik
Typ
Intel HD Graphics 3000
Funktionen
Dual Display Capable, Intel FDI, Intel Clear Video HD Technology, InTRU 3D Technology, Intel Quick Sync Video, Intel Wireless Display (WiDi), Intel Insider
Basisfrequenz
650 MHz
Max. dynamische Frequenz
1.1 GHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Pavilion Laptop dv6-6000ee, dv6-6002sm, dv6-6005st, dv6-6009tx, dv6-6011el, dv6-6019tx, dv6-6029sr, dv6-6031tx, dv6-6033cl, dv6-6035tx, dv6-6037tx, dv6-6038tx, dv6-6039tx, dv6-6040ec, dv6-6040ep, dv6-6040tx, dv6-6042ef, dv6-6043tx, dv6-6044tx, dv6-6050ec, dv6-6050ee, dv6-6050er, dv6-6050ew, dv6-6050ss, dv6-6051ef, dv6-6051er, dv6-6051sb, dv6-6052sa, dv6-6052sf, dv6-6057ef, dv6-6060sa, dv6-6062eo, dv6-6067ez, dv6-6070se, dv6-6075ez, dv6-6077ei, dv6-6077sa, dv6-6077sg, dv6-6078er, dv6-6079ei, dv6-6080ei, dv6-6080sf, dv6-6081ei, dv6-6081si, dv6-6090em, dv6-6090sm, dv6-6092ex, dv6-6093ex, dv6-6095ep, dv6-6095ex, dv6-6096nr, dv6-6097nr, dv6-6129sl, dv6-6151el, dv6-6196ep, dv6-6b00ax, dv6-6b00er, dv6-6b00tx, dv6-6b01ax, dv6-6b01er, dv6-6b01sr, dv6-6b01tx, dv6-6b02ax, dv6-6b02sr, dv6-6b03em, dv6-6b03sm, dv6-6b03tx, dv6-6b04er, dv6-6b04tu, dv6-6b05et, dv6-6b06er, dv6-6b06ev, dv6-6b06sr, dv6-6b06st, dv6-6b06sv, dv6-6b07sz, dv6-6b07tx, dv6-6b09ss, dv6-6b10er, dv6-6b10ew, dv6-6b10tx, dv6-6b11ei, dv6-6b11ev, dv6-6b11tx, dv6-6b12ej, dv6-6b12tx, dv6-6b13ei, dv6-6b13tx, dv6-6b14tx, dv6-6b15ez, dv6-6b16ef, dv6-6b16tx, dv6-6b17es, dv6-6b17tx, dv6-6b18tx, dv6-6b19ej, dv6-6b19ev, dv6-6b19tx, dv6-6b20ee, dv6-6b20ep, dv6-6b20ew, dv6-6b20ez, dv6-6b21ee, dv6-6b21se, dv6-6b22em, dv6-6b22ez, dv6-6b22sm, dv6-6b22tx, dv6-6b24tx, dv6-6b25tx, dv6-6b26sa, dv6-6b26tx, dv6-6b26us, dv6-6b30ee, dv6-6b30ew, dv6-6b40ef, dv6-6b40sf, dv6-6b45ez, dv6-6b50er, dv6-6b50sa, dv6-6b51er, dv6-6b52sl, dv6-6b54ei, dv6-6b54er, dv6-6b56er, dv6-6b57er, dv6-6b58er, dv6-6b59el, dv6-6b60ec, dv6-6b60se, dv6-6b61ef, dv6-6b63er, dv6-6b63sr, dv6-6b64ex, dv6-6b65er, dv6-6b69el, dv6-6b70ee, dv6-6b76sx, dv6-6b78el, dv6-6b79el, dv6-6b80se, dv6-6b80st, dv6-6b83ca, dv6-6b85ec, dv6-6b89sx, dv6-6b90ec, dv6-6b90ee, dv6-6b90se, dv6-6b96ex, dv6-6c02ax, dv6-6c05ax, dv6-6c20x, dv6-6c35tx, dv6-6c36tx, dv6-6c38tx, dv6-6c39tx, dv6-6c47cl, dv6-6c47tx, dv6-6c50ca, dv6-6c52sf, dv6-6c62ef
Weitere Suchbegriffe: cpu intel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,77*
€ 600,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,99*
€ 597,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,20*
€ 579,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,53*
€ 564,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,15*
€ 529,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.