Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i7 2920XM Mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Core i7-2920XM Prozessor 2,5 GHz 8 MB L3
HP Intel Core i7-2920XM Prozessor 2,5 GHz 8 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-6448220
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     657850-001
EAN/GTIN:
     4054842518922
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i7
Intel Core i7
Gönnen Sie sich den ultimativen Geschwindigkeitskick mit dem Intel Core i7 Extreme Prozessor. Die Intel Turbo-Boost-Technik 2.0 macht den Prozessor automatisch schneller, wenn der PC mehr Leistung braucht. Mehr Leistung, weniger Wartezeit. Mit der Intel Hyper-Threading-Technik (Intel HT-Technik) kann jeder Prozessorkern zwei Aufgaben gleichzeitig verarbeiten.
Intel Core i7 Extreme Edition 2920XM Mobil - 2.5 GHz - 4 Kerne - 8 Threads - 8 MB Cache-Speicher - für EliteBook 8760w Mobile Workstation
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor (Mobil)
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i7 Extreme Edition 2920XM (2. Gen.)
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.5 GHz
Architektur-Merkmale
Intel Turbo Boost Technology 2.0
Cache-Speicher
8 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
8 Threads
Thermal Design Power (TDP)
55 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.5 GHz
Cache-Speicher
Installierte Größe
8 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteBook 8760w Mobile Workstation
Weitere Suchbegriffe: cpu intel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.553,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.699,53*
€ 2.022,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.680,72*
€ 2.000,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.623,47*
€ 1.931,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.585,60*
€ 1.886,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.553,38*
€ 1.848,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.