Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Phenom II X2 560


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD Phenom II X2 560 Prozessor 3,3 GHz 6 MB L3
HP AMD Phenom II X2 560 Prozessor 3,3 GHz 6 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-6448212
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     657100-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Phenom
Phenom
AMD Phenom II X2 560 - 3.3 GHz - 2 Kerne - 1 MB Cache-Speicher
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Phenom II X2 560
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.3 GHz
Cache-Speicher
1 MB
Anz. der Kerne
Dual-Core
Cache-Speicher
Installierte Größe
1 MB
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,69*
€ 249,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,60*
€ 239,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,15*
€ 231,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,17*
€ 227,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,54*
€ 205,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.