Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Phenom II X2 B59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD Phenom II X2 B59 Prozessor 3,4 GHz 1 MB L2
HP AMD Phenom II X2 B59 Prozessor 3,4 GHz 1 MB L2
Artikel-Nr.:
     C1001-6448185
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     647013-001
EAN/GTIN:
     4054842515310
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Phenom
Phenom
AMD Phenom II X2 B59 - 3.4 GHz - 2 Kerne - 6 MB Cache-Speicher - Socket AM3 - für HP 6005 Pro
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Phenom II X2 B59
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.4 GHz
Cache-Speicher
6 MB
Anz. der Kerne
Dual-Core
Thermal Design Power (TDP)
95 W
Geeignete Sockel
Socket AM3
Cache-Speicher
Installierte Größe
6 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Compaq 6005 Pro
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 168,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,06*
€ 207,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,96*
€ 204,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,44*
€ 204,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,94*
€ 201,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.