Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E3-1230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Intel Xeon E3-1230 Prozessor 3,2 GHz 8 MB L3
HPE Intel Xeon E3-1230 Prozessor 3,2 GHz 8 MB L3
HPE Intel Xeon E3-1230 Prozessor 3,2 GHz 8 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-6448174
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     644754-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Xeon Prozessoren sind für Cloud-Computing, Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben und Big-Data-Analysen ausgelegt. Sie verbessern die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und bewältigen beliebige Aufgabenstellungen.
Intel Xeon E3-1230 - 3.2 GHz - 4 Kerne - 8 Threads - 8 MB Cache-Speicher - LGA1155 Socket - für P/N: 583183R-B21, 647339R-B21, D3Y38A, QU181AR, QU506AR, QU507AR, QU508AR, QU591AR, QY320A
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E3-1230
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.2 GHz
Cache-Speicher
8 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
8 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 8 MB
Thermal Design Power (TDP)
80 W
PCI Express Revision
2.0
Anz. PCI Express Lanes
20
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.6 GHz
Geeignete Sockel
LGA1155 Socket
Cache-Speicher
Installierte Größe
8 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: 465475-201, 465475-291, 465475R-421, 465476-201, 465476-371, 465476-421, 465476-AA1, 469378-291, 469378-371, 469378-421, 469378-AA1, 470063-472, 470065-176, 470065-218, 470065-302, 470065-324, 470065-403, 470065-456, 470065-575, 470065-591, 470065-592, 470065-598, 470065-599, 470065-600, 470065-601, 470065-611, 470065-612, 470065-613, 470065-614, 470065-624, 470065-625, 470065-629, 470065-630, 470065-674, 470065-677, 470065-678, 470065-679, 470065-680, 470065-728, 495124-011, 515678-201, 583183-B21, 583183R-B21, 599148-425, 626473-001, 626473-011, 626473-031, 626473-041, 626473-051, 626473-421, 626474-001, 626474-011, 626474-031, 626474-041, 626474-051, 626474-421, 626475-001, 626475-011, 626475-031, 626475-041, 626475-051, 626475-421, 628690-001, 628690-371, 628690-421, 628691-001, 628691-371, 628691-421, 628692-001, 628692-371, 628692-421, 639259-005, 639260-035, 639260-045, 639260-055, 639260-075, 639260-135, 639261-425, 644706-425, 647336-B21, 647337-B21, 647338-B21, 647339-B21, 647339R-B21, 647340-B21, 649255-205, 656766-S01, 658416-S01, 658417-S01, 664722-S01, 664723-S01, B3G89A, B4A91A, C4M67A, C4M68A, C4M69A, C4M70A, C4M71A, C4M72A, C4M73A, D3Y38A, D3Y39A, QT371A, QT641A, QU181A, QU181AR, QU506AR, QU507AR, QU508AR, QU591A, QU591AR, QX297A, QY320A, QY828A
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 3.2ghz, intel xeon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,65*
€ 605,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,02*
€ 602,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,95*
€ 584,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 478,21*
€ 569,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,49*
€ 534,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.