Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E3-1230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Xeon E3-1230 Prozessor 3,2 GHz 8 MB L3
HP Intel Xeon E3-1230 Prozessor 3,2 GHz 8 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-6448160
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     638633-001
EAN/GTIN:
     4054842512784
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon E3-1230 - 3.2 GHz - 4 Kerne - 8 Threads - 8 MB Cache-Speicher - für P/N: A2W19LT, KK766EA, KK783EA, SP168UP, SQ936UC, SQ937UC, VA750UT, VA768UT, VA769UT
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E3-1230
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.2 GHz
Cache-Speicher
8 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
8 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 8 MB
Thermal Design Power (TDP)
80 W
PCI Express Revision
2.0
Anz. PCI Express Lanes
20
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.6 GHz
Cache-Speicher
Installierte Größe
8 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: A2W16LT, A2W19LT, A2X45PC, B2D92PA, B2D93PA, B2D94PA, H1T34UC, H1T35UC, H1X47UP, H2A02US, KK762EA, KK763ET, KK765EA, KK766EA, KK767EA, KK768EA, KK769ET, KK771EA, KK774ET, KK775EA, KK778ET, KK779ET, KK783EA, KK786EA, KK795ET, KK796ET, LW007PA, LW008PA, LW009PA, LW010PA, LW011PA, LW012PA, LW499PA, LW500PA, LY854LA, LY855LT, LY856LT, LY857LA, LY858LA, LY876LT, LY912LT, QC865EP, QC988EP, SN962UC, SP168UP, SP169UP, SP784UP, SQ442UP, SQ936UC, SQ937UC, VA750UT, VA768UT, VA769UT, XM856AV, XM857AV, XU870AV
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 3.2ghz, intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 361,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 410,01*
€ 487,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,50*
€ 486,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,79*
€ 473,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,65*
€ 461,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,21*
€ 429,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.