Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Phenom II N970


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD Phenom II N970 Prozessor 2,2 GHz 0,512 MB L2
HP AMD Phenom II N970 Prozessor 2,2 GHz 0,512 MB L2
Artikel-Nr.:
     C1001-6448141
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     635496-001
EAN/GTIN:
     4054842512128
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Phenom
Phenom
Unschlagbare Multi-Core Leistung mit AMD Phenom II Multi-Core Prozessoren. Sie liefern Das ultimative visuelle Erlebnis für HD-Unterhaltung und verbessertes Multitasking sowie stromsparende Innovationen für kleinere, kühlere und energieeffizientere Computer.
AMD Phenom II N970 - 2.2 GHz - 4 Kerne - 2 MB Cache-Speicher - für HP 635; ProBook 6555b
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Phenom II N970
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.2 GHz
Cache-Speicher
2 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Thermal Design Power (TDP)
35 W
Cache-Speicher
Installierte Größe
2 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP 635 ¦ HP ProBook 6555b
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,84*
€ 275,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,98*
€ 272,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,66*
€ 263,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,68*
€ 261,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,71*
€ 237,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.