Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Phenom II N870 Mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD Phenom II N870 Prozessor 2,3 GHz 0,512 MB L2
HP AMD Phenom II N870 Prozessor 2,3 GHz 0,512 MB L2
Artikel-Nr.:
     C1001-6448140
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     635495-001
EAN/GTIN:
     4054842512111
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Phenom
Phenom
Unschlagbare Multi-Core Leistung mit AMD Phenom II Multi-Core Prozessoren. Sie liefern Das ultimative visuelle Erlebnis für HD-Unterhaltung und verbessertes Multitasking sowie stromsparende Innovationen für kleinere, kühlere und energieeffizientere Computer.
AMD Phenom II N870 Mobil - 2.3 GHz - 3 Kerne - 1.5 MB Cache-Speicher - Socket S1 - für P/N: LK549LT, SK413UCR, WD721ETR, WD766ET, WD768EA, WD769EA, WD770EA, XC135LA, XZ289UAR
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor (Mobil)
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Phenom II N870
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.3 GHz
Cache-Speicher
1.5 MB
Anz. der Kerne
Triple-Core
Thermal Design Power (TDP)
35 W
Geeignete Sockel
Socket S1
Cache-Speicher
Installierte Größe
1.5 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: BW015US, BZ283US, LK549LT, SJ455UP, SK413UCR, SL153UP, VM614AV, WD719EA, WD720EA, WD720ET, WD721EA, WD721ETR, WD722EA, WD722ET, WD723EA, WD724EA, WD725EA, WD725ET, WD766ET, WD767ET, WD768EA, WD768ET, WD769EA, WD770EA, WZ245UT, XA692AW, XC135LA, XD040LA, XZ289UAR
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,06*
€ 180,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,09*
€ 177,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,44*
€ 176,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,20*
€ 173,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.