Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Phenom II N660


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD Phenom II N660 Prozessor 3 GHz 1 MB L2
HP AMD Phenom II N660 Prozessor 3 GHz 1 MB L2
Artikel-Nr.:
     C1001-6448139
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     635494-001
EAN/GTIN:
     4054842512104
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Phenom
Phenom
Unschlagbare Multi-Core Leistung mit AMD Phenom II Multi-Core Prozessoren. Sie liefern Das ultimative visuelle Erlebnis für HD-Unterhaltung und verbessertes Multitasking sowie stromsparende Innovationen für kleinere, kühlere und energieeffizientere Computer.
AMD Phenom II N660 - 3 GHz - 2 Kerne - 2 MB Cache-Speicher - für P/N: A1E35EA, A1E47EA, A6F10EA, B0W85ES, LR610LA, LV967UT, SK413UCR, WD721ETR, XY007EA
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Phenom II N660
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3 GHz
Bus-Geschwindigkeit
1333 MHz
Cache-Speicher
2 MB
Anz. der Kerne
Dual-Core
Cache-Speicher-Details
L2 - 2 MB
Thermal Design Power (TDP)
35 W
Cache-Speicher
Installierte Größe
2 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: A1E35EA, A1E37EA, A1E47EA, A1E51EA, A1E52EA, A1E55EA, A1E56EA, A1F57ES, A6F10EA, B0W11ES, B0W38ES, B0W85ES, BW015US, BZ283US, LH404EA, LH406EA, LH412EA, LH413EA, LH414EA, LH416EA, LH417EA, LH421EA, LR610LA, LV967UT, SK413UCR, SL153UP, VM614AV, WD719EA, WD720EA, WD720ET, WD721EA, WD721ETR, WD722EA, WD722ET, WD723EA, WD724EA, WD725EA, WD725ET, WD766ET, WD767ET, WD768EA, WD769EA, WD770EA, WZ245UT, XA692AW, XY007EA
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,59*
€ 163,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,84*
€ 161,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,75*
€ 143,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,99*
€ 140,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,30*
€ 126,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.