Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Phenom II P650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD Phenom II X2 P650 Prozessor 2,6 GHz 1 MB L2
HP AMD Phenom II X2 P650 Prozessor 2,6 GHz 1 MB L2
Artikel-Nr.:
     C1001-6448133
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     634687-001
EAN/GTIN:
     4054842512012
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Phenom
Phenom
Unschlagbare Multi-Core Leistung mit AMD Phenom II Multi-Core Prozessoren. Sie liefern Das ultimative visuelle Erlebnis für HD-Unterhaltung und verbessertes Multitasking sowie stromsparende Innovationen für kleinere, kühlere und energieeffizientere Computer.
AMD Phenom II P650 - 2.6 GHz - 2 MB Cache-Speicher - für Pavilion Laptop g6-1b50us, G7-1075dx, g7-1173dx
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Phenom II P650
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.6 GHz
Cache-Speicher
2 MB
Thermal Design Power (TDP)
25 W
Cache-Speicher
Installierte Größe
2 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Pavilion Laptop g6-1b50us, G7-1075dx, g7-1173dx
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,57*
€ 107,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,24*
€ 107,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.