Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Phenom II N850


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD Phenom II X3 N850 Prozessor 2,2 GHz 0,512 MB L2
HP AMD Phenom II X3 N850 Prozessor 2,2 GHz 0,512 MB L2
Artikel-Nr.:
     C1001-6448085
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     616345-001
EAN/GTIN:
     4054842508220
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Phenom
Phenom
Unschlagbare Multi-Core Leistung mit AMD Phenom II Multi-Core Prozessoren. Sie liefern Das ultimative visuelle Erlebnis für HD-Unterhaltung und verbessertes Multitasking sowie stromsparende Innovationen für kleinere, kühlere und energieeffizientere Computer.
AMD Phenom II N850 - 2.2 GHz - 3 Kerne - für P/N: LE664LA, LK549LT, SK413UCR, WD721ETR, WD766ET, XC135LA, XH105UA, XH107UAR, XH108UAR
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Phenom II N850
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.2 GHz
Anz. der Kerne
Triple-Core
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: BW015US, BZ283US, LE664LA, LK549LT, SJ455UP, SK413UCR, SL153UP, VM614AV, WD719EA, WD720EA, WD720ET, WD721EA, WD721ETR, WD722EA, WD722ET, WD723EA, WD724EA, WD725EA, WD725ET, WD766ET, WD767ET, WD768EA, WD768ET, WD769EA, WD770EA, WZ245UT, XA692AW, XC135LA, XD040LA, XH105UA, XH107UAR, XH108UAR
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,17*
€ 177,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,95*
€ 176,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,39*
€ 174,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,73*
€ 173,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,43*
€ 170,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.