Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Phenom II P940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP AMD Phenom II P940 Prozessor 1,7 GHz 2 MB L2
HP AMD Phenom II P940 Prozessor 1,7 GHz 2 MB L2
Artikel-Nr.:
     C1001-6448084
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     616336-001
EAN/GTIN:
     4054842508183
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Phenom
Phenom
Unschlagbare Multi-Core Leistung mit AMD Phenom II Multi-Core Prozessoren. Sie liefern Das ultimative visuelle Erlebnis für HD-Unterhaltung und verbessertes Multitasking sowie stromsparende Innovationen für kleinere, kühlere und energieeffizientere Computer.
AMD Phenom II P940 - 1.7 GHz - 4 Kerne - für P/N: WK394EA, WK396EA, WK398EA, WK400EA, WK404EA, WK405EA, WK410EA, WK505EA, WS721EA
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Phenom II P940
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
1.7 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: WK394EA, WK396EA, WK398EA, WK400EA, WK404EA, WK405EA, WK410EA, WK505EA, WS721EA, WZ093PA, WZ094PA
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 117,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,04*
€ 173,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,07*
€ 158,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,27*
€ 139,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.