Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E7-4820


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6445659
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     653054-001
EAN/GTIN:
     4054842517109
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon E7-4820 - 2 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 18 MB Cache-Speicher - LGA1567 Socket - für ProLiant DL580 G7, DL580 G7 Base, DL580 G7 High Performance
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E7-4820
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2 GHz
Architektur-Merkmale
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology
Cache-Speicher
18 MB
Anz. der Kerne
8 Kerne
Anz. der Threads
16 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 18 MB
Thermal Design Power (TDP)
105 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.27 GHz
Geeignete Sockel
LGA1567 Socket
Cache-Speicher
Installierte Größe
18 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL580 G7, DL580 G7 Base, DL580 G7 High Performance
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.192,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.315,69*
€ 1.565,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.308,66*
€ 1.557,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.272,68*
€ 1.514,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.240,52*
€ 1.476,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.192,35*
€ 1.418,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.