Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E3-1245V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Xeon E3-1245 v3 Prozessor 3,4 GHz 8 MB L3
HP Intel Xeon E3-1245 v3 Prozessor 3,4 GHz 8 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-6444785
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     727377-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon E3-1245V3 - 3.4 GHz - 4 Kerne - 8 Threads - 8 MB Cache-Speicher - LGA1150 Socket - für Workstation Z230
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E3-1245V3
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.4 GHz
Architektur-Merkmale
Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel vPro Technology
Cache-Speicher
8 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
8 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 8 MB
Thermal Design Power (TDP)
84 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
16
PCI Express-Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8, 2x4
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.8 GHz
Geeignete Sockel
LGA1150 Socket
Cache-Speicher
Installierte Größe
8 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z230
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 630,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,22*
€ 841,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 698,69*
€ 831,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 680,72*
€ 810,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 665,86*
€ 792,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 630,42*
€ 750,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.