Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E3-1225V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HP Intel Xeon E3-1225 v3 Prozessor 3,2 GHz 8 MB L3
HP Intel Xeon E3-1225 v3 Prozessor 3,2 GHz 8 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-6444782
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     727374-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon E3-1225V3 - 3.2 GHz - 4 Kerne - 4 Threads - 8 MB Cache-Speicher - für Workstation Z230
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E3-1225V3
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.2 GHz
Cache-Speicher
8 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
4 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 8 MB
Thermal Design Power (TDP)
84 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
16
PCI Express-Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8, 2x4
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.6 GHz
Cache-Speicher
Installierte Größe
8 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Workstation Z230
Weitere Suchbegriffe: intel xeon 3.2ghz, intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 508,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,10*
€ 679,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 566,21*
€ 673,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 553,70*
€ 658,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 530,61*
€ 631,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,13*
€ 604,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.