Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E3-1230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Intel Xeon E3-1230 Prozessor 3,2 GHz 8 MB L3
HPE Intel Xeon E3-1230 Prozessor 3,2 GHz 8 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-6444765
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     725283-001
EAN/GTIN:
     4054842545225
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Xeon Prozessoren sind für Cloud-Computing, Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben und Big-Data-Analysen ausgelegt. Sie verbessern die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und bewältigen beliebige Aufgabenstellungen.
Intel Xeon E3-1230 - 3.2 GHz - 4 Kerne - 8 Threads - 8 MB Cache-Speicher - LGA1155 Socket - für ProLiant DL320e Gen8, ML310e Gen8
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E3-1230
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.2 GHz
Cache-Speicher
8 MB
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
8 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 8 MB
Thermal Design Power (TDP)
80 W
PCI Express Revision
2.0
Anz. PCI Express Lanes
20
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.6 GHz
Geeignete Sockel
LGA1155 Socket
Cache-Speicher
Installierte Größe
8 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL320e Gen8 v2, DL320e Gen8 v2 Base, DL320e Gen8 v2 Performance, ML310e Gen8 v2, ML310e Gen8 v2 Base, ML310e Gen8 v2 Enty, ML310e Gen8 v2 Performance
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 422,08*
€ 502,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,22*
€ 500,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,59*
€ 487,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,06*
€ 474,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,08*
€ 440,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.