Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Opteron 4332 HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 719216-001 Prozessor 3 GHz 8 MB L3
Hewlett Packard Enterprise 719216-001 Prozessor 3 GHz 8 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-6444567
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     719216-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD Opteron
Opteron
Mit seinem parallelen 32- und 64-Bit Computing legt der AMD Opteron Prozessor den Grundstein für die AMD64 Architektur. Der AMD Opteron Prozessor wurde dafür entwickelt, bestehende 32 Bit-Applikationen mit herausragender Leistung zu bearbeiten. Gleichzeitig bietet er Kunden einen nahtlosen Migrationspfad zu 64 Bit-Computing. Dieser evolutionäre Prozessor stellt einen Quantensprung hinsichtlich Kompatibilität, Performance, Investitionssicherheit und niedriger Cost of Ownership (TCO) dar. Der AMD Opteron Prozessor wird in drei Produktreihen angeboten: die 100er Reihe (1-Weg), die 200er Reihe (1 bis 2-Wege) sowie die 800er Reihe (bis zu 8-Wege). AMD Opteron Prozessor ist der einzige Prozessor, bei dem die Entwickler von Beginn an darauf abzielten, dass er ohne Abstriche gleichzeitig Ihre 32- und Ihre 64-Anwendungen ausführen kann. Der Prozessor basiert auf der AMD64 Technologie, einer bahnbrechenden Architektur, die 64-Bit-Technologie auf der x86-Plattform ermöglicht. Mit dem AMD Opteron Prozessor entsteht eine neue Kategorie des Computings, mit der Sie die Migration in die 64-Bit-Technologie nach Ihren Möglichkeiten und Gegebenheiten realisieren können. Rüsten Sie sich für die Zukunft, ohne Ihre bestehende Infrastruktur aufgeben zu müssen. Eine einzige Architektur im ganzen Unternehmen, dies bedeutet, dass Sie nicht Ihre gesamte Infrastruktur ersetzen müssen, wenn Sie den Übergang zum 64-Bit-Computing anpacken.
AMD Opteron 4332 HE - 3 GHz - 6 Kerne - 6 Threads - 8 MB Cache-Speicher - Sockel C32
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD Opteron 4332 HE
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3 GHz
Architektur-Merkmale
HyperTransport-Technologie, AMD64-Technologie, integrierter Speicher-Controller
Cache-Speicher
8 MB
Anz. der Kerne
6 Kerne
Anz. der Threads
6 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 8 MB
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.7 GHz
Geeignete Sockel
Sockel C32
Cache-Speicher
Installierte Größe
8 MB
Weitere Suchbegriffe: amd cpu
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 670,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 745,46*
€ 887,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 738,04*
€ 878,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,83*
€ 856,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 703,83*
€ 837,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 670,49*
€ 797,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.