Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-2660V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Intel Xeon E5-2660 v2 Prozessor 2,2 GHz 25 MB L3
HPE Intel Xeon E5-2660 v2 Prozessor 2,2 GHz 25 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-6443937
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     730237-001
EAN/GTIN:
     5712505806272
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Xeon Prozessoren sind für Cloud-Computing, Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben und Big-Data-Analysen ausgelegt. Sie verbessern die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und bewältigen beliebige Aufgabenstellungen.
Intel Xeon E5-2660V2 - 2.2 GHz - 10 Kerne - 20 Threads - 25 MB Cache-Speicher - LGA2011 Socket - für ProLiant BL460c Gen8, DL360p Gen8, DL380p Gen8
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E5-2660V2
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.2 GHz
Architektur-Merkmale
SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Demand Based Switching, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel vPro Technology, Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key
Cache-Speicher
25 MB
Kernspannung
0.65 V - 1.30 V
Herstellungsprozess
22 nm
Anz. der Kerne
10 Kerne
Anz. der Threads
20 Threads
Thermal Design Power (TDP)
95 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
40
PCI Express-Konfigurationen
X16, x4, x8
Max. Turbo-Taktfrequenz
3 GHz
Geeignete Sockel
LGA2011 Socket
Cache-Speicher
Installierte Größe
25 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL460c Gen8, DL360p Gen8, DL360p Gen8 Base, DL360p Gen8 CMS, DL360p Gen8 Entry, DL360p Gen8 High Performance, DL380p Gen8, DL380p Gen8 Base, DL380p Gen8 Entry, DL380p Gen8 High Performance, DL380p Gen8 Performance, DL380p Gen8 Special
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,43*
€ 214,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,15*
€ 195,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,27*
€ 174,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.