Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Pentium MMX


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     C1001-6442110
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     55.45B02.041
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Intel Pentium
Pentium
intel pentium
Acer bietet eine breite Palette von Upgrade-Optionen, deren Zweck ist, Ihre anspruchvollsten Bedürfnisse zu decken. Prozessor-Upgrade ist die schnellste Weise die Produktivität Ihres Systems zu steigern und Ihrem Computer ein neues Leben zu geben. Sie profitieren davon, dass Sie in wenigen Minuten vielfach die Leistung Ihres Computers steigern können. Unberührt bleiben alle andere Einstellungen des Systems und Sie können Ihre Arbeit praktisch ohne Unterbrechung fortsetzen.
Intel Pentium MMX - 233 MHz - für Extensa 500
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Max. unterstützte Anzahl
1
Typ / Formfaktor
Intel Pentium MMX
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
233 MHz
Größe des First-Level-Cache
32 KB
Architektur-Merkmale
Superskalare Architektur, Multiple Branch Prediction, Socket-7-kompatibel, IEEE 754- FPU-kompatibel, MMX-Befehlssatz, system management mode (SMM)
Cache-Speicher-Details
L1 - 32 KB
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Acer Extensa 500
Erweiterung/Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessorboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 229,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,07*
€ 315,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,84*
€ 313,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,32*
€ 302,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,58*
€ 299,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,26*
€ 272,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.