Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon SHARK ZONE C10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6410839
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951016426
EAN/GTIN:
     4044951016426
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
SHARK ZONE: Die Serie von Sharkoon - speziell entwickelt für Gamer! Vertraute hohe Sharkoon Qualität mit bekanntem attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Das schwarzgelbe SHARK ZONE Design hebt Deine spielerischen Skills reizvoll hervor und sendet eine optische Warnung an Deine Gaming-Rivalen. Verwendung auf eigene Gefahr!
Sharkoon SHARK ZONE C10 - Tower - Mini-ITX - keine Spannungsversorgung (ATX12V / SFX12V) - Schwarz, Gelb - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Schwarz, Gelb
Anzahl interner Einbauschächte
2
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
1
Systemgehäuse-Merkmale
Unterstützt Radiator (240 mm) im Deckel, für Wasserkühlung geeignet, Antistaub-Filtergitter
Max. Mainboard-Größe
Mini-ITX
Kühlsystem
Oberseite: 120 mm Lüfter x 1 / Unterstützung für 2 120-mm-Lüfter ¦ Rückseite: 80 mm Lüfterhalterung x 1
Maximale Länge Videokarte
315 mm
Unterstützte Motherboards
Mini-ITX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
150 mm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX12V / SFX12V
Abmessungen und Gewicht
Breite
22.5 cm
Tiefe
37 cm
Höhe
18 cm
Gewicht
3 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5,25" / 3,5" / 2,5" gemeinsam genutzt (13,3 cm/8,9 cm/6,4 cm gemeinsam genutzt) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
2
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.