Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit ErgoDoc 410


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6370998
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     49.410
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Ein sehr effektiver A3-Dokumentenhalter mit fester Höhe. Mit dem ErgoDoc zwischen der Tastatur und dem Monitor realisieren Sie einen in-line Arbeitsplatz mit gleichem Betrachtungsabstand zu Tastatur, Dokumenten und Monitor. Resultat sind minimale Augenermüdung und Nackenverspannung. Mit Platz für die Tastatur darunter.
Dataflex Addit ErgoDoc 410 - Dokumentenhalter - leuchtendes Acryl
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
53.6 cm
Tiefe
27.8 cm
Höhe
23.5 cm
Farbe
Leuchtendes Acryl
Produkttyp
Dokumentenhalter
Produktmaterial
Acryl
Unterstütztes Format
A3 (297 x 420 mm)
Dicke
5 mm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Einstellbarer Winkel (6 Positionen)
Gewichtsbeschränkung
6 kg
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 70,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,34*
€ 75,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
49.400
€ 65,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.