Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PF13.3W9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6370657
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     PF13.3W9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Der 3M Blickschutzfilter PF13.3W9 ist so konzipiert, dass dieser auf 16:9 Widescreen-Notebooks mit einer sichtbaren Bildschirmdiagonale von 33,8 cm passt. Durch die 3M Mikrolamellen Technologie bietet der Filter volle 60° Privatsphäre auf jeder Seite und schützt somit vor ungewollten Blicken. Einfach den Filter anbringen und auch im geschlossenen Zustand ihres Notebooks kann dieser dranbleiben und das Notebook weiterhin schützen. Mit einer leichten matten Oberfläche reduziert der Filter Reflexionen.
3M PF13.3W9 - Blickschutzfilter für Notebook - 33,8 cm Breitbild (13,3 Zoll Breitbild) - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Kompatibilität der Bildschirmgröße
33,8 cm Breitbild (13,3 Zoll Breitbild)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Displayfilter
Seitenverhältnis
16:9
Doppelseitig
Ja
Kratzfest
Ja
Höhe des Sichtbereichs
16.6 cm
Breite des Sichtbereichs
29.4 cm
Rahmenlos
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.