Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Stromversorgung Hot-Plug (Plug-In-Modul)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE StoreFabric SN8500C 3000 Watt Power Supply Netzteil
HPE StoreFabric SN8500C 3000 Watt Power Supply Netzteil
Artikel-Nr.:
     C1001-6356061
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     K2Q20A
EAN/GTIN:
     0888793689578
Suchbegriffe:
Netzteil Redundant
Redundante Netzteile
hp server netzteil redundant
netzteil redundant
HPE - Stromversorgung Hot-Plug (Plug-In-Modul) - Wechselstrom 250 V - 3000 Watt - für HPE SN8500C/SN8700C 48-port, SN8700C 64Gb; StoreFabric SN8500C 8-slot
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromversorgung Hot-Plug - Plug-In-Modul
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Vor-Ort - Reaktionszeit: am nächsten Arbeitstag
Verschiedenes
Besonderheiten
LED-Anzeiger
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 100-240 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Redundante Stromversorgung
Ja
Leistungskapazität
3000 Watt
Abmessungen und Gewicht
Breite
11.68 cm
Tiefe
23.11 cm
Höhe
68.33 cm
Gewicht
2.54 kg
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE SN8500C/SN8700C 48-port 32Gb Fibre Channel Director Module, SN8700C 64Gb 48-port 32Gb SFP+ Fibre Channel Director Module ¦ HPE StoreFabric SN8500C 8-slot 16Gb Fibre Channel Director Switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.382,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.528,86*
€ 1.819,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.512,04*
€ 1.799,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.458,72*
€ 1.735,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.424,22*
€ 1.694,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.382,97*
€ 1.645,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.