Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 6018U-TR4+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6347393
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-6018U-TR4+
EAN/GTIN:
     0672042165797
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server supermicro
Supermicro SuperServer 6018U-TR4+ - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2400 - GigE - Monitor: keiner - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Farbe
Schwarz
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 1U
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
4
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Leistungsmerkmale
Registriert, Load-Reduced DIMM (LRDIMM)
Installierte Anzahl
0 GB / 1.5 TB (Max)
Unterstützter RAM
1.5 TB Load-Reduced - ECC ¦ 768 GB registriert - ECC
Steckplatz
24 (Gesamt) / 24 (frei)
Netzwerk
Typ
Plug-in-Karte
Leistungsmerkmale
IP KVM-Unterstützung
Data Link Protocol
Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
IPMI 2.0
Ethernet-Ports
4 x Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
UEFI BIOS
Enthaltene Kabel
Serial ATA / SAS-Kabel
Zubehör im Lieferumfang
2 x CPU Heatsink, Luftkanal
Kennzeichnung
Plug and Play, APM 1.2, RoHS, ACPI 4.0
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gerätetyp
Stromversorgung
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Gestellte Leistung
750 Watt
Redundante Stromversorgung
Ja
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA - integriert
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
4
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.7 cm
Tiefe
77.7 cm
Höhe
4.3 cm
Grafik-Controller
Typ
Integriert
Grafikprozessor
ASPEED AST2400
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
Chipsatz
Intel C612
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
2
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
LGA2011-v3-Sockel
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
4 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Management ¦ 3 x USB 3.0 (2 hinten, 1 intern) ¦ 1 x VGA
Steckplatz
2 (gesamt)/ 2 (frei) x CPU ¦ 24 (gesamt)/ 24 (frei) x DIMM 288-polig ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x16 - volle Höhe ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x8
Einschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8.9 cm)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Weitere Suchbegriffe: barebone server
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.349,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.487,87*
€ 1.770,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.469,40*
€ 1.748,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.397,56*
€ 1.663,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.372,20*
€ 1.632,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.349,82*
€ 1.606,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Super Micro Computer
AOC-UR-I4G
ab € 103,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.