Supermicro SuperServer 6018R-WTRT - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/SAS - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2400 - 1GbE, 10GbE - Monitor: keiner - Schwarz
Allgemein | Typ | Server |
| Farbe | Schwarz |
| Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 1U |
| Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 1 |
| Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte | 4 |
| Server-Skalierbarkeit | Zweiweg |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM |
| Formfaktor | DIMM 288-PIN |
| Leistungsmerkmale | Registriert, Load-Reduced DIMM (LRDIMM) |
| Installierte Anzahl | 0 GB (installiert) / 1 TB (Max) |
| Unterstützter RAM | 1 TB Load-Reduced - ECC ¦ 512 GB registriert - ECC |
| Steckplatz | 16 (Gesamt) / 16 (frei) |
Netzwerk | Typ | Integriert |
| Leistungsmerkmale | IP KVM-Unterstützung |
| Data Link Protocol | Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet |
| Remoteverwaltungsprotokoll | IPMI 2.0 |
| Ethernet-Controller | Intel X540 |
| Ethernet-Ports | 2 x 10 Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | UEFI BIOS |
| Enthaltene Kabel | SGPIO-Kabel ¦ Serial ATA-Kabel (4 Stück) |
| Zubehör im Lieferumfang | 2 x CPU Heatsink |
| Kennzeichnung | Plug and Play, APM 1.2, RoHS, ACPI 4.0 |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | (50/60 Hz) |
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Installierte Anzahl | 2 |
| Max. unterstützte Anzahl | 2 |
| Gestellte Leistung | 750 Watt |
| Redundante Stromversorgung | Ja |
| Plan für redundante Stromversorgung | 1+1 |
| 80-PLUS-Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 90% (nicht kondensierend) |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA - integriert |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
| Anzahl Kanäle | 10 |
| RAID Level | RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 |
Betriebssystem / Software | Software | Network Node Manager |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 43.7 cm |
| Tiefe | 65 cm |
| Höhe | 4.3 cm |
Grafik-Controller | Typ | Integriert |
| Grafikprozessor | ASPEED AST2400 |
| Videoschnittstellen | VGA |
Prozessor / Chipsatz | Chipsatz | Intel C612 |
| CPU | Keine CPU |
| Max. Prozessoranzahl | 2 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Upgradefähig |
| CPU-Anschluss | LGA2011-v3-Sockel |
Festplattenlaufwerk | Typ | Keine HDD |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Management ¦ 4 x USB 3.0 ¦ 1 x VGA |
| Steckplatz | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x CPU ¦ 16 (gesamt)/ 16 (frei) x DIMM 288-polig ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x16 - halbe Länge, volle Höhe ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x8 |
| Einschübe | 4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8.9 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |