Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     920-8706
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDCZ48-128G-U46
EAN/GTIN:
     7195003036439
Suchbegriffe:
DVD Drives
DVD Laufwerk
USB Festplatte
USB Festplatten
Mit dem ultraschnellen SanDisk Ultra USB 3.0 Flash-Laufwerk lassen sich Dateien bis zu zehnmal schneller übertagen als mit normalen USB 2.0-Laufwerken. Übertragen Sie einen vollständigen Spielfilm in unter 40 Sekunden - weniger warten, mehr genießen. Sie können Ihre Lieblingsmedien unbesorgt mit anderen Nutzern teilen, während der Passwortschutz der Software SanDisk SecureAccess Ihre privaten Dateien schützt. Dieses USB 3.0 Flash-Laufwerk ist abwärtskompatibel mit USB 2.0.
SanDisk Ultra - USB-Flash-Laufwerk - 128 GB - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
128 GB
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Verschlüsselungsalgorithmus
128-Bit AES
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
SanDisk RescuePRO, SanDisk SecureAccess
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.5 oder höher, Microsoft Windows Vista / XP / 7 / 8
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
56.8 mm
Tiefe
21.3 mm
Höhe
10.8 mm
Arbeitsspeicher
Besonderheiten
Kennwortschutz, einschiebbarer Anschluss, Schlüsselanhängeröse
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 100 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 920
pro Paket
€ 5,80*
ab € 8,53*
€ 11,42*
1 Tag
98
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,53*
€ 11,42*
2 Tage
107
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,60*
€ 11,51*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,87*
€ 11,81*
2 Tage
100
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,99*
€ 11,99*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 920
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,39*
€ 13,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,94*
€ 13,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 920
Versand: Lager 920
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 920
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SanDisk
SDCZ48-256G-U46
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.