Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AeroCool PGS Q Series QS-182


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6316511
Hersteller:
     Aerocool
Herst.-Nr.:
     EN52926
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
AeroCool PGS Q Series QS-182 - Tower - micro ATX - keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2) - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Produktmaterial
Stahl
Anzahl interner Einbauschächte
5
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
2
Systemgehäuse-Merkmale
Austauschbarer Staubfilter, Bodenstaubfilter, Kabelführungsbohrungen
Max. Mainboard-Größe
Micro ATX
Kühlsystem
Rückseite: 80 x 80 x 25 mm Lüfter x 1 / 1800 U/min / 48.3 m³/h (28,4 CFM) / 21 dB
Maximale Länge Videokarte
320 mm
Unterstützte Motherboards
microATX, Mini-ITX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
150 mm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX / PS/2
Abmessungen und Gewicht
Breite
17 cm
Tiefe
33.5 cm
Höhe
35.5 cm
Gewicht
2.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 3.5" (8.9 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
1 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
4
Weitere Suchbegriffe: PC Gehäuse, PC-Tower, mini tower
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.