Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC Power LC-1400mi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6302302
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     1400MI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
Mini Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
LC Power LC-1400mi - SFF - micro ATX 200 Watt (SFX12V 3.2) - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Kleiner Formfaktor
Farbe
Schwarz
Anzahl interner Einbauschächte
1
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
1
Systemgehäuse-Merkmale
Desktop/Tower-kovertierbar, Seitenwandstaubfilter
Max. Mainboard-Größe
Micro ATX
Kühlsystem
Oberseite: 80 mm Lüfterhalterung x 1
Maximale Länge Videokarte
245 mm
Unterstützte Motherboards
microATX, Mini-ITX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
75 mm
Motherboard-Stromversorgungsanschlüsse
24(20)-poliger Stromanschluss mit abnehmbarem 4-poligem Abschnitt
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 230 V (50 Hz)
Installierte Anzahl
1
Max. unterstützte Anzahl
1
Gestellte Leistung
200 Watt
Spezifikationseinhaltung
SFX12V 3.2
Abmessungen und Gewicht
Breite
30 cm
Tiefe
40 cm
Höhe
9.5 cm
Gewicht
3.73 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
2 x USB ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
4
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,54*
€ 77,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,90*
€ 65,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,27*
€ 64,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.