Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SuperServer 5018R-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6301327
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-5018R-M
EAN/GTIN:
     0672042162314
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
Server
barebone server
Supermicro SuperServer 5018R-M - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2400 - GigE - Monitor: keiner - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 1U
Server-Skalierbarkeit
1-Weg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
4
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre
RAM
Installierte Anzahl
0 GB / 512 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Steckplatz
8 (Gesamt) / 8 (frei)
Leistungsmerkmale
Registriert, Load-Reduced DIMM (LRDIMM)
Unterstützter RAM
512 GB Load-Reduced - ECC ¦ 256 GB registriert - ECC
Netzwerk
Typ
Integriert
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Intel I350-AM2
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Remoteverwaltungsprotokoll
DMI 2.3, IPMI 2.0
Leistungsmerkmale
IP KVM-Unterstützung
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
CPU Heatsink, Riser-Karte
Enthaltene Kabel
SGPIO-Kabel ¦ Serial ATA-Kabel (4 Stück)
Leistungsmerkmale
Chassis Intrusion Detection, Spannungsüberwachung, Überwachung der Lüftergeschwindigkeit, UEFI BIOS, Temperaturüberwachung
Kennzeichnung
Plug and Play, APM 1.2, RoHS, ACPI 4.0
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung
350 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Gold
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA - integriert
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
10
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.7 cm
Tiefe
50.3 cm
Höhe
4.3 cm
Gewicht
8 kg
Grafik-Controller
Typ
Integriert
Grafikprozessor
ASPEED AST2400
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
1
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
LGA2011-v3-Sockel
Chipsatz
Intel C612
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8.9 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x CPU ¦ 8 (gesamt)/ 8 (frei) x DIMM 288-polig ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x16
Schnittstellen
2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Management ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 1 x VGA ¦ 4 x USB 2.0 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x serial
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 669,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,53*
€ 809,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,90*
€ 809,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 679,60*
€ 808,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 676,62*
€ 805,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 669,35*
€ 796,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.