Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metapace K-4 Elektronische Kassenschublade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6290645
Hersteller:
     Metapace
Herst.-Nr.:
     META-k4s
EAN/GTIN:
     5711045734137
Suchbegriffe:
Kassen-Schublade
Kassenlade
Kassenschublade
metapace kassenlade
Metapace K-4 - Elektronische Kassenschublade - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
24.5 cm
Tiefe
32 cm
Höhe
10.5 cm
Gewicht
3 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Elektronische Kassenschublade
Packungsinhalt
Einstellbare Kasse (3 Banknoten-, 3 Münzfächer)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 25 Monate
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Verriegelung in 3 Positionen
Schnittstelle für Kassenschublade
Printer
Weitere Suchbegriffe: kassen schublade, kassenlade schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,57*
€ 79,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,54*
€ 74,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,10*
€ 71,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metapace
spare keys K-4
ab € 6,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.