Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antec New Solution VSK-4000E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6284374
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-92043-8
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Mini Tower
Computer Gehäuse
Antec New Solution VSK-4000E - Tower - ATX - keine Spannungsversorgung - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Schwarz
Anzahl interner Einbauschächte
4
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
5
Systemgehäuse-Merkmale
TAC2.0 (Thermally advantaged chassis version 2.0), Flüssigkühlungsbohrungen
Max. Mainboard-Größe
ATX
Kühlsystem
Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 / Auslass ¦ Vorderseite: 120 mm Lüfterhalterung x 1 / Einlass
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini-ITX
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Max. unterstützte Anzahl
1
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.5 cm
Tiefe
44 cm
Höhe
41.2 cm
Gewicht
5 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
3 (gesamt)/ 3 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 3.5" (8.9 cm) ¦ 5 (gesamt)/ 5 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
7
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,40*
€ 54,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.