Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-2670V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6242572
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     719046-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Intel Xeon Prozessoren sind für Cloud-Computing, Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben und Big-Data-Analysen ausgelegt. Sie verbessern die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und bewältigen beliebige Aufgabenstellungen.
Intel Xeon E5-2670V3 - 2.3 GHz - 12 Kerne - 24 Threads - 30 MB Cache-Speicher - LGA2011 Socket - für ProLiant DL360 Gen9, DL380 Gen9
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E5-2670V3
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.3 GHz
Cache-Speicher
30 MB
Anz. der Kerne
12 Kerne
Anz. der Threads
24 Threads
Cache-Speicher-Details
30 MB
Thermal Design Power (TDP)
120 W
PCI Express Revision
3.0
Anz. PCI Express Lanes
40
PCI Express-Konfigurationen
X16, x4, x8
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.1 GHz
Geeignete Sockel
LGA2011 Socket
Cache-Speicher
Installierte Größe
30 MB
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL360 Gen9 CMS, DL380 Gen9, DL380 Gen9 Base, DL380 Gen9 Entry, DL380 Gen9 Performance
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.486,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.736,87*
€ 3.256,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.717,25*
€ 3.233,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.616,77*
€ 3.113,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.554,53*
€ 3.039,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.486,45*
€ 2.958,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.