Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6414-725711 Herst.-Nr.: 4044951016037 EAN/GTIN: 4044951016037 |
| |
|
| | |
| Die VS4-Gehäuseserie überzeugt durch vielfältige Ausstattungsmerkmale zum attraktiven Preis. Dank der ausgestellten Seitenteile bietet das VS4-V Raum für den problemlosen Einbau von Tower-Kühlern mit einer Höhe von bis zu 16 cm. Grafikkarten können mit einer maximalen Länge von bis zu 31/38,5 cm (bei entferntem SSD Festplattenkäfig) montiert werden. Insgesamt lassen sich bis zu sechs Erweiterungskarten verbauen. Die maximale Länge für Netzteile beträgt 25 cm, passend hierzu befindet sich ein vorinstallierter Staubfilter in der Unterseite. Sharkoon VS4-V - Tower - ATX - keine Spannungsversorgung - Schwarz - USB/Audio Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Tower | | Max. Mainboard-Größe | ATX | | Unterstützte Motherboards | ATX, microATX, Mini-ITX | | Anzahl interner Einbauschächte | 7 | | Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte | 3 | | Farbe | Schwarz | | Kühlsystem | Vorderseite: 120 mm Lüfter x 1 / Einlass ¦ Vorderseite: 120 mm Lüfterhalterung x 1 ¦ Seite: 120 mm Lüfterhalterung x 2 ¦ Rückseite: 120 mm Lüfterhalterung x 1 | | Max. Höhe des CPU-Kühlers | 160 mm | | Maximale Länge Videokarte | 385 mm | | Systemgehäuse-Merkmale | Schraubenlose Laufwerksschächte, Frontstaubfilter, CPU-Aussparung, Öffnungen für Wasserkühlung, Kabelführungssystem, herausnehmbarer HDD-Käfig, Staubfilter unten | Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Keine Spannungsversorgung | Abmessungen und Gewicht | Breite | 20 cm | | Tiefe | 44.5 cm | | Höhe | 43 cm | | Gewicht | 3.5 kg | Erweiterung/Konnektivität | Erweiterungseinschübe | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5,25" / 3,5" gemeinsam genutzt (13,3 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 3 (gesamt)/ 3 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm) ¦ 4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm) | | Erweiterungssteckplätze | 7 | | Schnittstellen | 2 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6414 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 37,70* | € 50,88* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 37,99* | € 51,06* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 38,03* | € 51,15* | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 38,34* | € 51,58* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 45,37* | € 60,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6414 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6414 | | Versand: Lager 6414 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 130,00* | € 3,50* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|