Supermicro SuperServer 5018A-MLTN4 - Server - Rack-Montage - 1U - 1-Weg - 1 x Atom C2550 - RAM 0 GB - SATA - nicht Hot-Swap-fähig 8.9 cm (3.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2400 - 1GbE - Monitor: keiner - Schwarz
Allgemein | Typ | Server |
| Farbe | Schwarz |
| Formfaktor des Produktes | Rack-Montage - 1U |
| Anzahl interner Einbauschächte | 2 |
| Server-Skalierbarkeit | 1-Weg |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr |
RAM | Technologie | DDR3 SDRAM |
| Formfaktor | DIMM 240-PIN |
| Leistungsmerkmale | Ungepuffert |
| Installierte Anzahl | 0 GB (installiert) / 64 GB (Max) |
| Steckplatz | 4 (Gesamt) / 4 (frei) |
Netzwerk | Typ | Integriert |
| Leistungsmerkmale | IP KVM-Unterstützung |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Remoteverwaltungsprotokoll | IPMI 2.0 |
| Ethernet-Ports | 4 x Gigabit Ethernet |
Verschiedenes | Leistungsmerkmale | UEFI BIOS |
| Enthaltene Kabel | Serial ATA-Kabel |
| Kennzeichnung | Plug and Play, RoHS, ACPI 5.0 |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz) |
| Gerätetyp | Stromversorgung |
| Gestellte Leistung | 200 Watt |
| Power Factor Korrektur | Ja |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 90% (nicht kondensierend) |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA - integriert |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
| Anzahl Kanäle | 2 |
Monitor | Monitortyp | Keiner. |
Massenspeicher-Controller (2.) | Typ | 1 x SATA - integriert |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 3Gb/s |
| Anzahl Kanäle | 4 |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 42.6 cm |
| Tiefe | 35.6 cm |
| Höhe | 4.3 cm |
| Gewicht | 3.62 kg |
Grafik-Controller | Typ | Integriert |
| Grafikprozessor | ASPEED AST2400 |
| Videoschnittstellen | VGA |
Prozessor / Chipsatz | CPU | Intel Atom C2550 |
| Anz. der Kerne | Quad-Core |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessoranzahl | 1 |
Festplattenlaufwerk | Typ | Keine HDD |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 4 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 5 x USB 2.0 (1 intern) ¦ 1 x VGA ¦ 1 x serial |
| Steckplatz | 4 (gesamt)/ 4 (frei) x DIMM 240-polig ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 2.0 x8 |
| Einschübe | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern 3.5" (8.9 cm) |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |