Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell PS-05-1000W-G Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz
Honeywell PS-05-1000W-G Ladegerät für Mobilgeräte Barcodelesegerät Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-6197623
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     PS-05-1000W-G
EAN/GTIN:
     8596375503779
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Honeywell - Netzteil - AC 90-255 V - Großbritannien - für Voyager 1202g
Weitere Informationen:
Allgemein
Lokalisierung
Großbritannien
Gerätetyp
Netzteil - extern
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
AC 90-255 V
Nötige Frequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsspannung
5.2 V
Elektrischer Strom max.
1 A
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Honeywell Voyager 1202g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,63*
€ 42,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.