Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-2620V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon E5-2620V3 Prozessor 2,4 GHz 15 MB Smart Cache
Intel Xeon E5-2620V3 Prozessor 2,4 GHz 15 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     C1001-6166772
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8064401831400
EAN/GTIN:
     8592978179250
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon E5-2620V3 - 2.4 GHz - 6 Kerne - 12 Threads - 15 MB Cache-Speicher - LGA2011-v3 Socket - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E5-2620V3
Anz. der Kerne
6 Kerne
Anz. der Threads
12 Threads
Cache-Speicher
15 MB
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 15 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.4 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.2 GHz
Geeignete Sockel
LGA2011-v3 Socket
Kernspannung
0.65 V - 1.30 V
Herstellungsprozess
22 nm
Thermal Design Power (TDP)
85 W
Temperaturspezifikationen
72.6 °C
PCI Express Revision
3.0
PCI Express-Konfigurationen
X16, x4, x8
Anz. PCI Express Lanes
40
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Demand Based Switching, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel vPro Technology, Intel Smart Cache, Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Cache-Speicher
Installierte Größe
15 MB
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 299,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 305,92*
€ 364,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,21*
€ 362,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,89*
€ 356,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.