Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon E5-2623V3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Xeon E5-2623V3 Prozessor 3 GHz 10 MB Smart Cache
Intel Xeon E5-2623V3 Prozessor 3 GHz 10 MB Smart Cache
Intel Xeon E5-2623V3 Prozessor 3 GHz 10 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     C1001-6166771
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8064401832000
EAN/GTIN:
     8592978025427
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Die Intel Xeon Prozessoren zeichnen sich durch neue, innovative Technologien wie die Hyper-Threading-Technologie und die Intel NetBurst Mikroarchitektur aus. Sie bieten hervorragende Leistungs- und Funktionseigenschaften mit genügend Spielraum für aktuelle und kommende Server- und Workstation-Plattformen. Bedeutende Weiterentwicklungen der Plattform, die besonderen Leistungseigenschaften und ein außergewöhnliches Preis-Leistungs-Verhältnis machen es gerade jetzt sinnvoll, von älteren Systemen auf die aktuelle Technologie aufzurüsten und damit Vorteile im Wettbewerb zu erzielen.
Intel Xeon E5-2623V3 - 3 GHz - 4 Kerne - 8 Threads - 10 MB Cache-Speicher - LGA2011-v3 Socket - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon E5-2623V3
Anz. der Kerne
Quad-Core
Anz. der Threads
8 Threads
Cache-Speicher
10 MB
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 10 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.5 GHz
Geeignete Sockel
LGA2011-v3 Socket
Kernspannung
0.65 V - 1.30 V
Herstellungsprozess
22 nm
Thermal Design Power (TDP)
105 W
Temperaturspezifikationen
80.2 °C
PCI Express Revision
3.0
PCI Express-Konfigurationen
X16, x4, x8
Anz. PCI Express Lanes
40
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Demand Based Switching, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel vPro Technology, Intel Smart Cache, Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel OS Guard
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Cache-Speicher
Installierte Größe
10 MB
Weitere Suchbegriffe: intel xeon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,16*
€ 486,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,82*
€ 486,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 407,07*
€ 484,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 406,64*
€ 483,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,95*
€ 477,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.