Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SilverStone Grandia GD09


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6163929
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-GD09B
EAN/GTIN:
     4710007221280
Suchbegriffe:
Desktop-Gehäuse
HTPC-Gehäuse
Computer Gehäuse
Computer Tower
Das Grandia GD09 ist ein Höhepunkt SilverStones jahrzehntelanger Erfahrung in HTPC-Gehäusedesign und Herstellung - dieses Produkt kann jeder PC-Enthusiast genießen. Die unglaubliche Effizienz durch Ausnutzung des gesamten verfügbaren Platzes resultiert in einem Gehäuse, dessen externe Größe beinahe dem Micro-ATX-basierten GD04 und GD05 entspricht, während es gleichzeitig in der Lage ist, die wichtigsten Standardkomponenten in voller Große aufzunehmen, einschließlich breiterer ATX-Motherboards (SSI-CEB), wie ROG und andere Gaming-zentrierte Modelle. Alle Laufwerkskäfige wurden ähnlich denen aus dem beliebten ML03-Gehäuse gestaltet, bieten damit Flexibilität in der Laufwerkskonfiguration, ohne dass zusätzliche Adapter erforderlich sind. Zur Kühlung wurden alle Überdruck- und gleichmäßigen Luftstormdesigns aus den vorhergehenden Grandia-Modellen beibehalten, während Verbesserungen beim Filterzugriff für eine noch einfachere Wartung vorgenommen wurden. Mit dem GD09 erhalten Sie ein HTPC-Gehäuse in attraktiverer Größe, das gleichermaßen leistungsfähig und nutzerfreundlich ist. Falls Sie also einen kostengünstigen oder leistungsstarken PC bauen möchten, kann dieses Gehäuse definitiv beide Bedürfnisausrichtungen erfüllen.
SilverStone Grandia GD09 - Tower - SSI CEB - keine Spannungsversorgung (ATX / PS/2) - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Max. Mainboard-Größe
SSI CEB
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, SSI CEB
Anzahl interner Einbauschächte
2
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
1
Farbe
Schwarz
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX / PS/2
Abmessungen und Gewicht
Breite
44 cm
Tiefe
35.8 cm
Höhe
17 cm
Gewicht
4.2 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x intern - 3.5" (8.9 cm)
Erweiterungssteckplätze
8
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Audio Line-out - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,61*
€ 105,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.