Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Core 2500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6161845
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-CA-CORE-2500-BL
EAN/GTIN:
     7350041081951
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Fractal Design Core 2500 - Tower - ATX - keine Spannungsversorgung (ATX) - Schwarz - USB/Audio
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Tower
Farbe
Schwarz
Anzahl interner Einbauschächte
5
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
2
Systemgehäuse-Merkmale
Controller für Lüftergeschwindigkeit, Frontstaubfilter, Vibrationsabsorbierende Drive Bays, Flüssigkühlungsbohrungen, bodenmontierter PSU-Halter, Kabelführungssystem, herausnehmbarer HDD-Käfig, Staubfilter unten
Max. Mainboard-Größe
ATX
Kühlsystem
Vorderseite: 120 mm Lüfter x 1 / 1200 U/min ¦ Rückseite: 120 mm Lüfter x 1 / Auslass / 1200 U/min ¦ Vorderseite: 120 mm Lüfterhalterung x 1 ¦ Oberseite: 120/140 mm Lüfterhalterung x 2 ¦ Unten: 120/140 mm Lüfterhalterung x 1 ¦ Seite: 140 mm Lüfterhalterung x 1
Maximale Länge Videokarte
380 mm
Unterstützte Motherboards
ATX, microATX, Mini-ITX
Max. Höhe des CPU-Kühlers
162 mm
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Keine Spannungsversorgung
Spezifikationseinhaltung
ATX
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.5 cm
Tiefe
45 cm
Höhe
43.1 cm
Gewicht
5.7 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
4 (gesamt)/ 4 (frei) x intern - 2,5" / 3,5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern - 2.5" (6.4 cm)
Schnittstellen
2 x USB 3.0 ¦ 1 x Kopfhörer - Mini-Klinkenstecker ¦ 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Erweiterungssteckplätze
7
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,22*
€ 52,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-CORE-1000-USB3-BL
ab € 37,06*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-CORE-1100-BL
ab € 32,32*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-CORE-2300-BL
ab € 38,26*
Zubehör
Fractal Design
FD-CA-CORE-500-BK
ab € 65,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.